トンボラックTB型
自在棚のため棚間隔は使用目的に合わせ35mmピッチごとに取り付け可能です。
トレーやバットの規格を気にすることなく自由にお使いいただけます。
- 材質
- 本体・棚柱部:ステンレス(SUS304)、棚:SUS304-3.0t×19フラットバー、車輪:ウレタン
- 幅(mm)
- 400
- 高さ(mm)
- 1565
- 均等荷重(kg)
- 200
- キャスター径(Φmm)
- 100
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
カテゴリ




















