テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
トレーラックカートRC型
トレーや樹脂コンテナなどの容器を多段階に収納し運搬・保管ができます。
材質
パイプフレーム:SUS304-Φ25×1.5t、棚レール:SUS304-1.5t×30×40Lアングル、車輪:ウレタン
高さ(mm)
1750
均等荷重(kg)
150
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02961389
RC-3D-15L
361-1583
523
700
460×700・15段
¥
236,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02961416
RC-1D-15L
361-1568
466
600
403×600・15段
¥
224,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02961520
RC-2D-15L
361-1536
503
700
440×700・15段
¥
236,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません