1段高台車(皿型タイプ)

1段高台車(皿型タイプ) - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。

材質
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン
高さ(mm)
300
均等荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
850
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961337DN1-U9060E361-2164900600
¥135,000
¥92,980
¥102,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02961477DN1-U7545E361-1554750450
¥127,000
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする