トレーラックカートRCH型

トレーラックカートRCH型 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

トレーや樹脂コンテナなどの容器を多段階に収納し運搬・保管ができます。

材質
パイプフレーム:SUS304-Φ25×1.5t、棚レール:SUS304-1.5t×30×40Lアングル、車輪:ウレタン
高さ(mm)
1775
均等荷重(kg)
400
キャスター径(Φmm)
125
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961319RCH-2D-15L361-1551523720440×700・15段
¥287,000
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02961328RCH-3D-15L361-2176543720460×700・15段
¥287,000
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02961459RCH-1D-15L361-1571486620403×600・15段
¥273,000
¥189,800
¥208,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする