曜日別特売

アズピュアESDテープ ロゴ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1袋(5巻)
内容量1袋(5巻)注文コード04152202品番-
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

表面導電化用、半導体デバイス等の梱包テープとして使用可能です。
プラスチックコア(PE)を使用しています。
作業周りでのESD対策に!

寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
アズワン品番
1-7169-61
入数
1袋 5巻入
材質
本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)
約50
粘着力
900gf/25mm シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付き)
表面抵抗値(Ω)
テープ表面:10^9以下、粘着面:10^12以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする