アズピュア(アズワン)
サーキットテープ APCTシリーズ
プリント基板の端子部マスキングにご使用いただけます。耐熱性耐溶剤性に優れています。
仕様
※粘着剤シリコーン系粘着剤
色
緑
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ
約80
粘着力
870±150f/25(対SUS304)
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
4-7136-01
4-7136-02
4-7136-03
4-7136-04
4-7136-05
4-7136-06
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法
引張強度
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03005708
APCT-15
15×50(横幅×長さ)
20.8f/2
4-7136-02
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
03010581
APCT-20
20×50(横幅×長さ)
20.8f/2
4-7136-03
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
03021239
APCT-25
25×50(横幅×長さ)
20.8f/2
4-7136-04
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
03022928
APCT-40
40×50(横幅×長さ)
20.8f/2
4-7136-06
¥
6,750
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
03037436
APCT-10
10×50(横幅×長さ)
20.8f/2
4-7136-01
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
03043140
APCT-30
30×50(横幅×長さ)
20.8kf/2
4-7136-05
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください