ビニルマスチックVMテープ VMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
04159859
品番
VM 6IN
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥7,546
販売価格(税別)
¥6,860

防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。
パテとPVCテープが一緒になったテープです。
低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。

幅(mm)
152
厚さ(mm)
1.14
材質/仕上
基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
色
黒
品番
406-3261
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
-20~80
引張強度(N/25mm)
88.3
粘着力(N/25mm)
11.8(対スチール)
アズワン品番
61-2769-45
体積抵抗率(Ω・m)
1×1012以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする