曜日別特売
MLC150W-ACNa LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ マリンテック 04183047

MLC150W-ACNa LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ マリンテック 04183047
MLC150W-ACNa LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ マリンテック 04183047
MLC150W-ACNa LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ マリンテック 04183047

LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04183047
品番
MLC150W-ACNa
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

ナトリウムランプの光を、LEDで忠実に再現!
霧雨雪など視界が悪化しやすい環境でも優れた視認性を発揮!
高圧ナトリウムランプに近い約2000Kの暖色光を放つ次世代LED照明
「濃霧豪雨猛吹雪時化(しけ)」でも抜群に見える!
真っ白な霧や激しい豪雨でも、光が遮られずに奥まで届く
「過酷な海の環境」にも耐え抜く圧倒的なタフさ
従来のランプのように暖まるまでの待ち時間は不要!スイッチひとつで即明るい!
水銀不使用で安心!環境に優しく廃棄も安全
日亜化学工業のLED素子を採用
約2000Kの暖色系LEDを採用!従来の高圧ナトリウムランプ(HPS)に近い発光色を実現
LEDならではの省エネ性/長寿命を兼ね備えた一台!高所での面倒な電球交換作業が激減!
本体は高品質アルミダイキャスト製濃霧/豪雨/降雪時など視界が悪くなる環境でも
対象物を認識しやすく、安全な作業環境づくりをサポート
散乱しにくく、遠距離まで視認しやすい暖色光
高圧ナトリウム灯の落ち着いた風合いを忠実に再現しているため、
景観を損ないたくない商業施設や歴史的な街並みにも最適
高演色LEDにより、従来のランプでは判別しにくかった部材/ロープ/危険表示などの「本来の色」がはっきりと見える
本体は高品質アルミダイキャスト製
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
3年間メーカー無償保証(電源部除く)
2027年モデル

仕様
RoHS指令対応商品,ノイズレス回路
型式
MLC150W-ACNa
寸法(mm)
360×177×128
質量(kg)
3.8
色
白色
電流(A)
6.2
消費電力(W)
150
範囲
電圧範囲:単相AC100-240V
周波数範囲(Hz)
50-60専用
色温度(K)
約2,000(ナトリウムランプ色)
保証期間
本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
波形
正弦波
指向性
指向角:ワイド
防水保護等級
IP67
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする