商品全面
サンスター文具
サンスター文具の 筆記用具
サンスター文具の ペンケース
ペンケース GEARS PACK (ギアーズパック) ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04204868
品番
S1428314
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
幅(mm)
195
色
ブラック
奥行(mm)
60
縦(mm)
95
繰り返し・詰め替え
対応