CNVM03-6095-B-51/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.25kw〜0.55kw) 住友重機械工業 04227405 CNVM03-6095-B-51/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.25kw〜0.55kw) 住友重機械工業 04227405

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.25kw〜0.55kw)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.25 減速比51 注文コード04227405 品番CNVM03-6095-B-51/A10
参考基準価格(税別)¥171,700 販売価格(税込) ¥156,200
販売価格(税別)
142,000
この商品は出力・モーター容量・減速比など368種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比51 ブレーキブレーキ付 シリーズ6000シリーズ モータ容量記号3 低速軸方向取付方向自由 枠番6095 モーター極数(P)4 タイプ三相モータ(屋外) 出力(kW)0.25 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする