曜日別特売
TXF-SW1S 漏水センサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング) 04260501

漏水センサ送信機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04260501
品番
TXF-SW1S
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
電源は電源供給方式で、電池交換が困難な場所に設置できます。
ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。

質量(g)
約140
出力
10mW以下
電源
DC10~30V・40mA(極性あり)
構造
日常生活防水(IP67相当)
機能
定期送信機能
使用可能温度範囲
-10℃~+50℃(氷結なきこと)
外観
筐体 : 樹脂(グレー) 電極 : ステンレス
検知方式
電極式スポット検知(本体内蔵)
設置場所
屋内・屋外(床面据置)
表示灯
検知時・復旧時 : 約1秒間点灯
電波到達距離(m)
約100(見通し距離)
アンテナ
空中線:内蔵
電波周波数
426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする