曜日別特売
MG-103Sa(BL) マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング) 04260562

マグネットスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04260562
品番
MG-103Sa(BL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用できます。
付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。
ブラウン(B)、グレー(G)、ブラック(BL)のカラーバリエーションがあり、
取り付け場所のデザインに応じてカラーが選べます。
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
ストッパーが不要です。
本商品は防水型ではありません。(防水型はMG-103WSaです)

質量(g)
約20(マグネット、スイッチ部合計)
使用可能温度範囲
30℃~+50℃(結露なきこと)
外観
鉱物(マグネット)、樹脂(スイッチ部:ブラック)
設置場所
屋内:ドア、サッシ枠などの内側取付
動作接点
無電圧接点(a接点) マグネット離隔時/接点:閉 マグネット近接時/接点:開
セット距離(mm)
12以下(マグネット ~ スイッチ部間)
接点定格
接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 接触抵抗/200mΩ以下 開閉寿命/100万回(定格負荷)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする