- 質量(g)
- 約120(電池含む)
- 出力
- 10mW以下
- 電源
- 専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(DC3V) または DC5~15V 35mA
- 配線接続
- 端子式
- 機能
- 電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、 ランダム送信/1回送信切替機能、接点入力切替機能、 送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、 電池切れ報知機能、定期送信機能
- 使用可能温度範囲
- -10℃~+50℃(結露なきこと) (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)
- 電源(DC-V)
- 出力:DC3V(電池使用時)
- 外観
- 樹脂(ホワイト)
- 設置場所
- 屋内(屋外に設置する場合は、樹脂製ボックスに収納する)
- 表示灯
- 赤色LED: 送 信 時…点灯 電池切れ時…点滅
- 接点入力方式
- 無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)
- 電波到達距離(m)
- 約200(見通し距離)
- アンテナ
- 空中線:λ/4 ホイップアンテナ
- 使用周波数(MHz)
- 426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
- 電池寿命(年)
- 約8(1日100回送信、常温時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。