曜日別特売
UX-1339 アルミ折畳み式スノーブラシ CAPTAIN STAG 04263136

 

UX-1339 アルミ折畳み式スノーブラシ CAPTAIN STAG 04263136
UX-1339 アルミ折畳み式スノーブラシ CAPTAIN STAG 04263136
UX-1339 アルミ折畳み式スノーブラシ CAPTAIN STAG 04263136
UX-1339 アルミ折畳み式スノーブラシ CAPTAIN STAG 04263136

アルミ折畳み式スノーブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04263136
品番
UX-1339
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

軽くて丈夫なアルミニウム合金製。
自動車の上に積もった雪を除去。
伸縮式で長さを800~1150mmに調節可能。
霜や氷の除去に便利なスクレーパー付き。
水切りワイパー付で汚れ落としが簡単。
ブラシ部は折りたたみ式で角度を左右7段階に調節可能です。

材質
柄:パイプ=アルミニウム合金、樹脂部=ポリプロピレン、グリップ=EVA樹脂、スクレーパー:ABS樹脂、氷かき:水切り部=TPE、樹脂部=ABS樹脂、ブラシ=ポリプロピレン
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
260×110×705(800)~1150(1250)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする