DXアンテナ
テレビ接続用同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(m)
2
トラスコ品番
730-0781
注文コード
04272507
品番
4JW2FLS(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ケーブルの種類、長さと接栓、プラグの形状などで選ぶ事ができます。
2K/4K/8K放送対応です。
用途
無線通信機器や放送機器に。
トラスコ品番
730-0781
全長(m)
2
プラグタイプ
L形+F形
材質
プラグ:黄銅・合成樹脂、同軸ケーブル:4C
規格コード
4Cケーブル
耐電圧(V)
通電容量DC15 0.8A または、AC30 1.0A以下
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表