曜日別特売

テレビ接続用同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は全長・トラスコ品番など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(m)
3
トラスコ品番
730-0775
注文コード
04272559
品番
4JW3SLS(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ケーブルの種類、長さと接栓、プラグの形状などで選ぶ事ができます。
2K/4K/8K放送対応です。

用途
無線通信機器や放送機器に。
トラスコ品番
730-0775
全長(m)
3
プラグタイプ
L形+ストレート
材質
プラグ:黄銅・合成樹脂、同軸ケーブル:4C
規格コード
4Cケーブル
耐電圧(V)
通電容量DC15 0.8A または、AC30 1.0A以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする