DXアンテナ
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
20
10
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04272568
品番
S4CFB20S(P)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
2K/4K/8K放送対応に対応しています。
用途
地上放送・衛星放送受信での屋内外の配線に。
トラスコ品番
730-0773
全長(m)
20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×53
挿入損失(dB)
1.7~12.0
材質
絶縁体:発泡ポリエチレン、内部導体:軟銅線、シース:塩化ビニール
規格コード
S-4CFB
静電容量
56(1kHz)
絶縁抵抗
1000MΩ・km以上
導体抵抗
35.7Ω/km以下
耐電圧(V)
AC1000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表