曜日別特売
JTC7572 ディープアクスルソケット JTC 04277222

JTC7572 ディープアクスルソケット JTC 04277222
JTC7572 ディープアクスルソケット JTC 04277222
JTC7572 ディープアクスルソケット JTC 04277222

ディープアクスルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04277222
品番
JTC7572
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
用途
サイズ:75mm 6ポイント
差込:19mm /外六角 41mm
全長:187mm
注意
※適合車種:ベンツ、FUSO、いすゞトラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする