曜日別特売
NR-76370 結束バンド リピート式 日機 04281081

代表画像

NR-76370 結束バンド リピート式 日機 04281081
NR-76370 結束バンド リピート式 日機 04281081
NR-76370 結束バンド リピート式 日機 04281081

結束バンド リピート式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)370
最大結束径(Φmm)108
内容量1袋(100個)注文コード04281081品番NR-76370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

繰り返し使える結束バンドです。

用途
制御基板内や一般家庭での配線整理などに。
トラスコ品番
708-2133
長さ(mm)
370
最大結束径(Φmm)
108
幅(mm)
7.6
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~80
引張強度(N)
222.41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする