曜日別特売
N-76380 結束バンド 屋内用 日機 04281607

代表画像

N-76380 結束バンド 屋内用 日機 04281607
N-76380 結束バンド 屋内用 日機 04281607
N-76380 結束バンド 屋内用 日機 04281607

結束バンド 屋内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)380
幅(mm)7.6
最大結束径(Φmm)105
内容量1袋(100個)注文コード04281607品番N-76380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

屋内用の一般的な結束バンドです。

用途
配線の整理などに。
トラスコ品番
708-2112
長さ(mm)
380
幅(mm)
7.6
最大結束径(Φmm)
105
引張強度(N)
539
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする