曜日別特売
NM-36160 結束バンド ねじ止め式 日機 04281860

代表画像

NM-36160 結束バンド ねじ止め式 日機 04281860
NM-36160 結束バンド ねじ止め式 日機 04281860
NM-36160 結束バンド ねじ止め式 日機 04281860

結束バンド ねじ止め式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)160
最大結束径(Φmm)32
内容量1袋(100個)注文コード04281860品番NM-36160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ヘッドの部分にネジ穴があるタイプです。

用途
制御基板内や一般家庭での配線整理などに。
トラスコ品番
708-2137
長さ(mm)
160
幅(mm)
3.6
最大結束径(Φmm)
32
引張強度(N)
177.93
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする