曜日別特売
NM-48205 結束バンド ねじ止め式 日機 04281966

代表画像

NM-48205 結束バンド ねじ止め式 日機 04281966
NM-48205 結束バンド ねじ止め式 日機 04281966
NM-48205 結束バンド ねじ止め式 日機 04281966

結束バンド ねじ止め式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)205
最大結束径(Φmm)50
内容量1袋(100個)注文コード04281966品番NM-48205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ヘッドの部分にネジ穴があるタイプです。

用途
制御基板内や一般家庭での配線整理などに。
トラスコ品番
708-2138
長さ(mm)
205
幅(mm)
4.8
最大結束径(Φmm)
50
引張強度(N)
222.41
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする