代表画像
日機
結束バンド プッシュ式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
134
110
134
最大結束径(Φmm)
25
25
28
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
04282219
品番
NP-48130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ヘッド部分をパネルや壁穴に押し込んで固定できるタイプです。
用途
制御基板内や一般家庭での配線整理などに。
トラスコ品番
708-2139
長さ(mm)
134
幅(mm)
4.8
最大結束径(Φmm)
25
引張強度(N)
222.41
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~80