代表画像
日機
結束バンド 屋内用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
80
80
100
150
160
165
200
250
300
368
380
432
幅(mm)
2.5
2.5
3.6
4.8
7.6
最大結束径(Φmm)
15
15
22
35
42
43
50
52
53
65
74
76
80
102
105
125
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
04282481
品番
N-25080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
屋内用の一般的な結束バンドです。
用途
配線の整理などに。
トラスコ品番
708-2110
長さ(mm)
80
幅(mm)
2.5
最大結束径(Φmm)
15
引張強度(N)
78.4
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~80