代表画像
日機
結束バンド リピート式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
250
250
300
370
最大結束径(Φmm)
65
65
80
108
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
04282666
品番
NR-76250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
繰り返し使える結束バンドです。
用途
制御基板内や一般家庭での配線整理などに。
トラスコ品番
708-2140
長さ(mm)
250
最大結束径(Φmm)
65
幅(mm)
7.6
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~80
引張強度(N)
222.41