曜日別特売
X-4870 自動角底内袋 一斗缶用 18L 無添加タイプ ワタナベ工業 04282700

 

X-4870 自動角底内袋 一斗缶用 18L 無添加タイプ ワタナベ工業 04282700
X-4870 自動角底内袋 一斗缶用 18L 無添加タイプ ワタナベ工業 04282700
X-4870 自動角底内袋 一斗缶用 18L 無添加タイプ ワタナベ工業 04282700
X-4870 自動角底内袋 一斗缶用 18L 無添加タイプ ワタナベ工業 04282700
X-4870 自動角底内袋 一斗缶用 18L 無添加タイプ ワタナベ工業 04282700
X-4870 自動角底内袋 一斗缶用 18L 無添加タイプ ワタナベ工業 04282700

自動角底内袋 一斗缶用 18L 無添加タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(30冊×5枚)
注文コード
04282700
品番
X-4870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

添加剤のブリードアウトがない無添加ポリエチレン仕様です。

用途
ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する際の廃材やガレキなどを入れる内袋の使用として。
塗装などのペンキを容器に入れる時の内袋として。(端の方にペンキがたまらずつかいやすいです)
潤滑油などの油分の廃棄袋として。
食品衛生適合品のため食用油や小麦粉や液状のチョコレートやはちみつなどの保管用として。
トラスコ品番
656-3580
適合本体
一斗缶
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
色
透明
容量(L)
18
縦(mm)
700
横(mm)
480

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする