※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の サイクロ減速機
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(3.0kw〜5.5kw)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04334487
品番
CHHM4-6145-B-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥319,800
この商品は
364
種類から選べます
他の種類を見る
変速機タイプ
ギヤモータ
取付け方法
脚付
減速比
29
ブレーキ
ブレーキ付
モーター容量(kW)
3
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
4
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6145
モータータイプ
三相モータ(屋内)
モーター極数(P)
4