※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(3.0kw〜5.5kw)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04334618 品番CHHM4-6160DC-B-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥387,300
この商品は364種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプギヤモータ 取付け方法脚付 減速比143 ブレーキブレーキ付 モーター容量(kW)3 シリーズ6000シリーズ モータ容量記号4 低速軸方向横形・低速軸方向水平 枠番6160DC モータータイプ三相モータ(屋内) モーター極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする