曜日別特売
HS4121G セパレートハンドル TYPEⅢ ハリケーン 04339153

※使用例

HS4121G セパレートハンドル TYPEⅢ ハリケーン 04339153
HS4121G セパレートハンドル TYPEⅢ ハリケーン 04339153

セパレートハンドル TYPEⅢ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ゴールド
内容量1本注文コード04339153品番HS4121G
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

ゴールド仕様ホルダー内径Φ41mm・Φ25.4mmタイプⅢバー、角度調整自在、ハンドル内径Φ20.8mm適合車種レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする