曜日別特売
AR-704 CAR COOL YF-PAGエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf) ヤシマ化学 04340598

セット梱包画像

AR-704 CAR COOL YF-PAGエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf) ヤシマ化学 04340598
AR-704 CAR COOL YF-PAGエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf) ヤシマ化学 04340598

CAR COOL YF-PAGエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(30g×2本)
内容量1セット(30g×2本)注文コード04340598品番AR-704
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。
ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。
ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。
冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。
粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。
コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。
熱、化学的安定性に優れています。
不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。
ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
ガス:可燃性

成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(PAGオイル)/合成油添加剤(リン酸トリトリル・26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤内容量(g)PAGオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20)引火点(℃)オイル:180(COC)密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.96~1.01/ガス密度 (25℃) 1.1危険等級対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
注意
※使用上の注意(使用方法)をよく読み、ご使用下さい。
※「吸入飲用不可」人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※引火性/可燃性があるので、火気に近づけないこと。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
※子供の手の届く所に置かないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする