新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。
電動コンプレッサー(ハイブリッド・EV車)用のPOEエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。
ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。
冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPOEオイルを使用しています。
絶縁性に優れ、漏電を予防、防止します。
適度な低温流動性により、冷媒との相溶性に優れています。
耐熱性が強く摩耗を防止し化学的に安定します。
不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。
ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
ガス:可燃性