PET-6710 3 1X2 PETプレート 白 タキロン 04341701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PETプレート 白

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1箱(4枚)
内容量1箱(4枚)注文コード04341701品番PET-6710 3 1X2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

食品等産業用途に適した高機能グレードです。

用途
切削材料等に。
トラスコ品番
830-4090
厚さ(mm)
3
材質
非昌質ポリエステル樹脂
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
色
白
注意
※個人宅様への配送は対応しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする