曜日別特売
TP-PEEK-PLATE-810-10-500-245 PEEK ベージュ タキロン 04341771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEEK ベージュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は厚さ・トラスコ品番・幅など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
124-3600
幅(mm)
500
注文コード
04341771
品番
TP-PEEK-PLATE-810-10-500-245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

連続使用温度が最高260℃であり、熱可塑性樹脂の中でトップレベルです。
機械的強度が強く、且つ靱性があるので、金属代替として使用可能です。
濃硫酸や濃硝酸等の一部強酸を除き、高い耐性を示します。
FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。

用途
半導体・液晶製造装置部品、電気・電子部品、自動車部品、食品製造装置、医療機器などに。
トラスコ品番
124-3600
長さ(mm)
245
材質
ポリエーテルエーテルケトン
幅(mm)
500
厚さ(mm)
10
色
ベージュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする