曜日別特売
TP-POM-PLATE-760-30-500-1000 POMプレート TSグレード シロ タキロン 04341816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POMプレート TSグレード シロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
厚さ(mm)30
内容量1枚注文コード04341816品番TP-POM-PLATE-760-30-500-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。
摩耗係数が小さく、自己潤滑性を有しております。
厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装等に使用可能です。FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。

用途
一般機械部品、食品機械部品、摺動材などに。
トラスコ品番
124-3656
厚さ(mm)
30
材質
ポリアセタール
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
色
白
注意
※耐加水分解性に劣りますので、温水中では使用しないでください。
※加熱によって皮膚や粘膜を刺激するホルムアルデヒドが発生致しますので、取扱いにご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする