アルインコ
アルミ発泡複合板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト(両面つやあり)
ホワイト(両面つやあり)
ホワイト(両面つやあり/なし)
ホワイト(両面つやなし)
ホワイト(片面つやあり)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
04342507
品番
CG918-03
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工、施工の簡略化と作業の軽減が計れます。
国土交通省防火材料難燃材量認定品です。
用途
工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
トラスコ品番
868-8820
色
ホワイト(両面つやあり)
材質
アルミシート、発泡ポリエチレン樹脂、積層構造
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長