CG918-06 アルミ発泡複合板 アルインコ 04342516

 

CG918-06 アルミ発泡複合板 アルインコ 04342516
CG918-06 アルミ発泡複合板 アルインコ 04342516
CG918-06 アルミ発泡複合板 アルインコ 04342516
CG918-06 アルミ発泡複合板 アルインコ 04342516
CG918-06 アルミ発泡複合板 アルインコ 04342516

アルミ発泡複合板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色ホワイト(片面つやあり)
内容量1箱(10枚)注文コード04342516品番CG918-06
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工、施工の簡略化と作業の軽減が計れます。
国土交通省防火材料難燃材量認定品です。

用途
工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
トラスコ品番
868-8823
色
ホワイト(片面つやあり)
材質
アルミシート、発泡ポリエチレン樹脂、積層構造
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする