SUAB36 ステンレスマグ 象印マホービン 04343889

※イメージ代表画像1

SUAB36 ステンレスマグ 象印マホービン 04343889
SUAB36 ステンレスマグ 象印マホービン 04343889
SUAB36 ステンレスマグ 象印マホービン 04343889
SUAB36 ステンレスマグ 象印マホービン 04343889
SUAB36 ステンレスマグ 象印マホービン 04343889
SUAB36 ステンレスマグ 象印マホービン 04343889
SUAB36 ステンレスマグ 象印マホービン 04343889
SUAB36 ステンレスマグ 象印マホービン 04343889

ステンレスマグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ソフトグレージュ(HM)
容量(L)0.36
内容量1本注文コード04343889品番SUAB36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

象印史上最高の保温力を叶える「サーモリング構造」は独自の内びん構造で、飲み口部分からの放熱を抑えます。さらにステンレス真空2重のまほうびんだから、保温・保冷力が高く、飲み物の温度をしっかりキープ。
パッキンを分解せずに洗える「シームレスせん」なら、洗うパーツはふたと本体の2点だけ。パッキンのつけ忘れによる水漏れや、なくす心配もありません。
さっと洗える内面「ラクリア加工+(プラス)」ボトル内面は耐食性が高くサビに強い。さらに、汚れが落ちやすいからボトル内部もラクにお手入れできます。

色
ソフトグレージュ(HM)
容量(L)
0.36
本体質量(kg)
0.19
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×6.5×16.5
保温効力(℃)
73以上(6時間)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
口径(Φcm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする