100-10.102 QUICK-TEST(クイックテスト) カップリング オーツカ 04346199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100-10.102 QUICK-TEST(クイックテスト) カップリング オーツカ 04346199
100-10.102 QUICK-TEST(クイックテスト) カップリング オーツカ 04346199
100-10.102 QUICK-TEST(クイックテスト) カップリング オーツカ 04346199
100-10.102 QUICK-TEST(クイックテスト) カップリング オーツカ 04346199

QUICK-TEST(クイックテスト) カップリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・Tなど18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304相当)
T
M10x1
注文コード
04346199
品番
100-10.102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,521
販売価格(税別)
¥25,019

エアー抜き、圧力測定箇所に取付けるチェックバルブタイプの継手です。
9種類のネジタイプをご用意しております。
通常は、鋼球(ステンレス製)がバネによって押されているため、
カップリングのチェックバルブは閉じています。
高圧ホースを接続すると、高圧ホースのニップルによって鋼球が押されチェックバルブが開きます。
ポートネジ込み側は1mm穴になっていてダンパ効果があり、脈動下でのエアー抜きや圧力測定を可能にします。

T
M10x1
材質(本体)
ステンレス(SUS304相当)
質量(g)
65
シール
Oリング
寸法H(mm)
48
材質(シール)
フッ素ゴム
適合流体
一般作動油、リン酸エステル、W/Oエマルジョン、脂肪酸エステル、水・グリコール、水
寸法HEX(mm)
17
注意
※適用流体水・グリコール、水は本体材質ステンレスのみとなります。ご注意ください。
※使用方法、使用条件、注意事項などはメーカーホームページをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする