曜日別特売
16098 トイレットペーパーホルダー 不二貿易 04347362

16098 トイレットペーパーホルダー 不二貿易 04347362
16098 トイレットペーパーホルダー 不二貿易 04347362
16098 トイレットペーパーホルダー 不二貿易 04347362
16098 トイレットペーパーホルダー 不二貿易 04347362

トイレットペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
675-3365
注文コード
04347362
品番
16098
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
トラスコ品番
675-3365
幅(mm)
300
取付個数
2
材質
構造部材:[棚]合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/[ホルダー]金属(鋼)、表面加工:[棚]なし/[ホルダー]エポキシ樹脂塗装
色
ブラウン
高さ(mm)
100
奥行(mm)
100

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする