代表画像
水本機械製作所
ステンレス プレートフック (ツイスト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
37
20
¥779
26
¥999
32
¥1,198
37
¥1,398
49
¥1,598
58
¥1,998
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349462
品番
A-2931
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
315-8591
寸法H(mm)
37
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
65
寸法D(mm)
6
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L2(mm)
50
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
14
寸法S1(mm)
12
寸法S2(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2