曜日別特売
PH-3T プレートフック (ツイスト) 水本機械製作所 04349489

代表画像

PH-3T プレートフック (ツイスト) 水本機械製作所 04349489
PH-3T プレートフック (ツイスト) 水本機械製作所 04349489

プレートフック (ツイスト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)20
内容量1個注文コード04349489品番PH-3T
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。

用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
317-7601
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
3
寸法L1(mm)
40
寸法D(mm)
3
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L2(mm)
30
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
7.5
寸法S1(mm)
6.5
寸法S2(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする