曜日別特売
A-2933 ステンレス プレートフック (ツイスト) 水本機械製作所 04349717

代表画像

A-2933 ステンレス プレートフック (ツイスト) 水本機械製作所 04349717
A-2933 ステンレス プレートフック (ツイスト) 水本機械製作所 04349717

ステンレス プレートフック (ツイスト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)58
内容量1個注文コード04349717品番A-2933
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。

用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
317-7592
寸法H(mm)
58
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
85
寸法D(mm)
10
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L2(mm)
70
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
18
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする