代表画像
水本機械製作所
プレートフック縦型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
26
26
37
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04350031
品番
A-2589
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。
背面に座ぐり付です。
ブラインドナットの使用を想定しています。
(別途ご用意ください。
)
用途
壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
トラスコ品番
336-9599
寸法H(mm)
26
寸法L1(mm)
40
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
30
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T(mm)
4.2
寸法W(mm)
10
寸法d1(mm)
4.2
寸法d2(mm)
8
寸法S1(mm)
7
寸法S2(mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1