代表画像
水本機械製作所
ステンレス プレートフック (ツイスト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
20
20
26
32
37
49
58
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04350058
品番
A-2928
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
317-4495
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
3
寸法L1(mm)
40
寸法D(mm)
3
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L2(mm)
30
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
7.5
寸法S1(mm)
6.5
寸法S2(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.03