代表画像
水本機械製作所
プレートフック縦型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
37
26
37
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04350198
品番
A-2591
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。
背面に座ぐり付です。
ブラインドナットの使用を想定しています。
(別途ご用意ください。
)
用途
壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
トラスコ品番
336-8014
寸法H(mm)
37
寸法L1(mm)
60
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
45
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
14
寸法d1(mm)
5.2
寸法d2(mm)
9
寸法S1(mm)
10
寸法S2(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2