曜日別特売
A-149 ステンレス プレートフック 水本機械製作所 04350241

ステンレス プレートフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04350241
品番
A-149
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番
776-5096
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
5
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12
寸法P(mm)
28.5
使用荷重(kN)
0.15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする