代表画像
水本機械製作所
プレートフック (ツイスト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
58
20
26
37
49
58
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04350250
品番
PH-10T
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
316-0312
寸法H(mm)
58
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
85
寸法D(mm)
10
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L2(mm)
70
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
18
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49