NEKT-N2012 ネプロスネクスト ナローベース(3段2引出し) nepros 04350530

ネプロスネクスト ナローベース(3段2引出し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04350530
品番
NEKT-N2012
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

最新の構造最適化手法である「トポロジー最適化」を用いて設計された高剛性・高精度のコア(フレーム)を中心に、各種モジュールを組み合わせることで、個々の用途に合った快適な収納を実現します。
ユーザーの技能向上やニーズの変化に応じて機能や収納量を自由にカスタマイズできる拡張性を備えています。
コア(フレーム)をベースに、ドロワー(引出し)やトップボードなどの各種モジュールの色×機能×数の組み合わせにより、自分仕様のオリジナル収納が実現します。

トラスコ品番
421-0378
外寸法・高さ(mm)
740
外寸法・奥行(mm)
375
引出し
2段
外寸法・間口(mm)
360
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする