曜日別特売
A-2929 ステンレス プレートフック (ツイスト) 水本機械製作所 04350609

代表画像

A-2929 ステンレス プレートフック (ツイスト) 水本機械製作所 04350609
A-2929 ステンレス プレートフック (ツイスト) 水本機械製作所 04350609

ステンレス プレートフック (ツイスト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)26
内容量1個注文コード04350609品番A-2929
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。

用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
317-9194
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
4
寸法L1(mm)
45
寸法D(mm)
4
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L2(mm)
35
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
10
寸法S1(mm)
8.5
寸法S2(mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする