13595 タップ&ドリル&ダイス専用キャビネット ヒューイット 04353400

13595 タップ&ドリル&ダイス専用キャビネット ヒューイット 04353400
13595 タップ&ドリル&ダイス専用キャビネット ヒューイット 04353400

タップ&ドリル&ダイス専用キャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04353400
品番
13595
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

タップ、ドリル、ダイスの管理に便利な製品です。

用途
切削工具の収納に。
トラスコ品番
714-7304
材質
スチール(粉体塗装)
色
グレー
引出し数
3段
内寸(mm)
1段目:全幅303、仕切り幅22.5、奥行115、高さ24(引き出し奥スペアスペース:幅303mm×奥行67mm)・2段目:全幅303、仕切り幅32、奥行182、高さ37・3段目:全幅307、仕切り幅43.5、奥行182、高さ50
外寸法・高さ(mm)
197
外寸法・奥行(mm)
194
外寸法・間口(mm)
371
施錠機能の有無
南京錠(別売)取付不可

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする